PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ホールソー・コアドリル
PROCHI(プロチ)の ホールソー
PROCHI(プロチ)の ホールソーセット品
DF超硬ホルソー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63345126
品番
PRC-DF45
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
ホールソー外径(mm)
45
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
113
刃数
10
センタードリル径(Φmm)
6