PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ホールソー・コアドリル
PROCHI(プロチ)の ホールソー
PROCHI(プロチ)の ホールソーセット品
DF超硬ホルソー
(1件のレビュー)
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63345223
品番
PRC-DF57
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
ホールソー外径(mm)
57
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
113
刃数
12
センタードリル径(Φmm)
6