オートセンターポンチ 超硬チップ付

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63345486 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。

全長(mm)160 シルバー サイズL 材質(本体)炭素鋼 質量(g)約172 グリップ径(Φmm)34 柄径(Φmm)16 先端チップ径(mm)1.8 用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63345486 - 53659218 - オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN 1個 1,698 税込1,868

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63345477
2025-10-12
用途:
ドリルで穴開けしのセンター出し
医療・福祉・介護関連業

何度か使用していると、押し付けてもカチンと音が鳴らなくなりました。よく見るとネジが緩んでたので、締め付けたら問題なく作動しました。おそら100回以上使用していますが、耐久性問題ないと思います。

2025-05-26
用途:
スチール・アルミフラットバーへのマーキング

10回中2回(2割)程度の割合でしか打刻出来ない。傾けてテンションが掛かっていることを確認しながらなら打てる確率は上がるが倍にはならず当然ずれやすい。ハンマーと普通のセンターポンチで打った方が効率が良い。1日もせず使用をやめました。

2人が参考にしています
対象商品:
63345477
2024-07-18
用途:
金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで昔ながらのポンチを使っていましたが これは使いやすいです 片手で出来るのがいいです

2人が参考にしています
対象商品:
63345468
2024-02-27
用途:
金型のデートコードの刻印用に使用
株式会社高野工業 様

大変使いやすく、作業が楽になりました。
機会がありましたらまた購入させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
63345477
2023-12-13
用途:
鉄板等の穴開け
その他業種

ドリル使用時の暴れ防止、ハンマー等不要で便利で使いやすい。

対象商品:
63345477
2023-01-20
用途:
屋根トタン板の穴開け
農・林・水産業

穴開けドリルの位置決めの為にポンチを使用しました。以前から足場パイプや木材への穴開けにポンチを使用しなかったので位置ズレをおこしていたのでポンチを探していました。モノタロウで検索して、このポンチを知りレビュウ評価を読んで好印象を持ち購入しました。
レビュウ通り、片手で簡単に位置決めができます。 お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
63345486
2024-08-28
用途:
サイズLを買いましたがそもそも設計ミスですね。
製造業

サイズLを買いました。
オートが効かない確率が高い。手元にハンマーは必須。
何がおかしいのか、仕組みを見ましたが、
不良品という話ではなく、そもそも設計の段階で失敗しているので、これで良品なんでしょうね。
実際に試用せずに無能な担当がゴーサインを出して量産した感じです。 買わない方が良い。

7人が参考にしています
対象商品:
63345468
2024-02-25
用途:
SS400のポンチ

動作不良品でした。

構造が簡単なので分解してみたところ、内部の部品が洗浄不充分でゴミが詰まっており、構成部品は加工不良でバリだらけ、という有様。
よくこの部品を無理矢理押し込んで組み立てたものだと逆に感心します。

内部構造は凹レンズのような擂鉢に野球バットのような擂棒が傾いた姿勢で摩擦で踏ん張っており、押し圧がかかると擂棒が滑って擂鉢の底を叩く…らしいのですが。
手元の個体は擂鉢が大きく偏心し、更にバリが内筒面とこじれて固着しており、バネで引っ込むおもちゃナイフのような状態でした。

ハンマーしないことがある、または弱いとのレビューが多いようですが、そういう設計のようです。
バリをやすりがけして手直ししてみましたが、擦り棒の初期位置が同芯軸近傍で座ってしまうと弱かったり空撃ちしたりするみたいですので、ポンチって普通垂直にするものだと思いますけど傾けて使うと良さそうです…。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
超硬チップのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2024-08-15

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする