婦人卓上トルソ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63345705 品番 PTW-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
バスト(cm)86 ウエスト(cm)64 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)59.5 白ラッカー 高さ(cm)93 股下(cm)24
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする