パールイデア
パールイデアの 陳列・ディスプレイ用品
パールイデアの マネキン/ボディ/トルソー
パールイデアの こどもトルソー
子供トルソ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
バスト(cm)
53
ウエスト(cm)
51
注文コード
63346308
品番
PTC-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
バスト・ウエスト
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(cm)
40
バスト(cm)
53
ウエスト(cm)
51
ヒップ(cm)
53.5
肩幅(cm)
23
ヘッド径(Φmm)
7.5
仕様
布貼り
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません