子供トルソ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット バスト(cm)55 ウエスト(cm)48.5 注文コード63346317 品番PTC-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はバスト・ウエストなど14種類から選べます 他の種類を見る
高さ(cm)44 バスト(cm)55 ウエスト(cm)48.5 ヒップ(cm)56 肩幅(cm)26 ヘッド径(Φmm)7 仕様布貼り
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする