パールイデア
パールイデアの 陳列・ディスプレイ用品
パールイデアの マネキン/ボディ/トルソー
パールイデアの マネキン
婦人ウレタンマネキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63346545
品番
PMW-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
高さ(cm)
172
バスト(cm)
80.5
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
85.5
股下(cm)
84
ヘッド径(Φmm)
8.4
性別
婦人
タイプ
全身
材質
ウレタン
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません