パールイデア
パールイデアの 陳列・ディスプレイ用品
パールイデアの マネキン/ボディ/トルソー
パールイデアの 婦人トルソー
婦人トルソ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
バスト(cm)
82.5
股下(cm)
3.8
注文コード
63346965
品番
PTW-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト・股下
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
白ラッカー
股下(cm)
3.8
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
38
ヘッド径(Φmm)
8.4
ヒップ(cm)
86
バスト(cm)
82.5
高さ(cm)
77
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません