PRC-PO47S ステンレス用ポイントタップ PROCHI(プロチ) 63346973

ステンレス用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び寸法M4×0.7
全長(mm)52
シャンク径(Φmm)5
内容量1本注文コード63346973品番PRC-PO47S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

ピッチ(mm)0.7材質HSSE全長(mm)52ねじの呼び寸法M4×0.7シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.39食付長さ5山ねじ長さ(mm)13精度JL2表面処理ホモ処理二面幅(mm)(シャンク四角部)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする