コロコロスペア強接着スカットカット200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2巻) 注文コード63347114 品番C4319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1回転でらくらく 一気にきれい!
おそうじ面積従来比約160%
使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる
スパイクドット粘着
ペットの毛、髪の毛、ゴミ、ホコリ、花粉、ダニなど
ファブリック面の繊維の愛仇にしっかりキャッチします。
生地を痛めにくく、のり残りしにくい粘着加工です。
イライラ解消!スカットカット
めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り
長い毛が巻きついてもすっきりめくれます
みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用

用途カーペット、ラグマット、ベッドなど 仕様スパイクドット粘着、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジ テープ幅(mm)200 巻き芯内径(mm)50 商品タイプスペア 適合用途カーペット、ラグマット、ベッド 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする