PRC-PO58G TiNコーティングポイントタップ PROCHI(プロチ) 63347174

TiNコーティングポイントタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼び寸法M5×0.8
全長(mm)60
内容量1本注文コード63347174品番PRC-PO58G
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。

ピッチ(mm)0.8材質HSSE全長(mm)60食付長さ5山ねじの呼び寸法M5×0.8シャンク径(Φmm)5.5下穴径(Φmm)4.31ねじ長さ(mm)16精度JL2表面処理TiNコーティング二面幅(mm)(シャンク四角部)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする