PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
HSS カウンターシンク75°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63348084
品番
PRC-75125
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ノンコーティングのカウンターシンクです。
全長(mm)
54
刃数
3
先端角(°)
75
シャンク径(Φmm)
8
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
2.8
材質
HSS
用途
面取り加工用。
有効刃径(Φmm)
12.5