PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
HSS カウンターシンク75°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
63
注文コード
63348102
品番
PRC-75200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコーティングのカウンターシンクです。
全長(mm)
63
刃数
3
先端角(°)
75
シャンク径(Φmm)
10
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
3.5
材質
HSS
用途
面取り加工用。
有効刃径(Φmm)
20