PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
MTシャンク カウンターシンク 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63348714
品番
PRC-60250M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
全長(mm)
112
刃数
3
先端角(°)
60
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
6.3
材質
HSS
用途
面取り加工用。
サイズ
MT No.2
有効刃径(Φmm)
25