MTシャンク カウンターシンク 60°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63348732 品番PRC-60400M
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。

全長(mm)150 刃数3 先端角(°)60 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)12.5 材質HSS 用途面取り加工用。 サイズMT No.3 有効刃径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする