PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
穴付き カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63349475
品番
PRC-90280H
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS
先端角(°)
90
全長(mm)
90
用途
卓上ボール盤用、面取り加工用。
切刃形状
その他
有効刃径(Φmm)
15〜20