PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
穴付き カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63349484
品番
PRC-90350H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
シャンク径(Φmm)
15
材質
HSS
先端角(°)
90
全長(mm)
106
用途
卓上ボール盤用、面取り加工用。
切刃形状
その他
有効刃径(Φmm)
20〜25