PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
多刃 カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63349545
品番
PRC-C90250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
刃数
5
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
90
用途
超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。
切刃形状
その他
先端径(Φmm)
5.5
有効刃径(Φmm)
25