B3370-000BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349914 B3370-000BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349914 B3370-000BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349914 B3370-000BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349914 B3370-000BR ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349914

ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60mL×200本) 注文コード 63349914 品番 B3370-000BR
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた遮光投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

容量(mL)60 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×94 文字色白字 材質(キャップ)PP 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63349914
2022-06-09
用途:
販売商品のボトルとして
医療・福祉・介護関連業

以前から同じボトルのワンタッチ蓋では無いものを使用してましたが、お客様からワンタッチボトルの要望が多かったのでこちらで購入、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする