ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
PROCHI(プロチ)
TiNコーティング カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
63349938
品番
PRC-G9050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
全長(mm)
40
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
4
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
1.5
材質
HSS
有効刃径(Φmm)
5
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
ウラザグリバー
BIG DAISHOWA
税込
¥
12,078
~
¥
10,980
~
マタドールスレンダーヤスリ
アルゴファイルジャパン
税込
¥
659
¥
599
でばりん MC
ムラキ
税込
¥
31,878
~
¥
28,980
~
マルチべべラー MB01
レッキス工業
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
TiNコーティング カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ