24360-084 セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349993 24360-084 セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349993 24360-084 セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349993 24360-084 セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349993 24360-084 セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349993 24360-084 セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349993

セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×50本) 注文コード63349993 品番24360-084
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの500mLの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。

容量(mL)500 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×190 文字色白字 材質(キャップ)中:PP、外:HDPE 色(フタ)ベージュ 色(本体)茶色(ブラウン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする