BIN100NK NK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63350027 BIN100NK NK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63350027 BIN100NK NK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63350027 BIN100NK NK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63350027

NK茶投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100mL×10本) 注文コード 63350027 品番 BIN100NK
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)100 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×114 文字色白字 材質(キャップ)PE 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする