金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
NK茶投薬瓶(プリント目盛り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500mL×5本)
注文コード
63350045
品番
BIN5005K
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
容量(mL)
500
材質(本体)
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×185
文字色
白字
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
茶色(ブラウン)
色(本体)
茶色(ブラウン)