- クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 63350079 - クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 63350079 - クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 63350079

クッキングボール ポリカーボネイト製

(13件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.8 注文コード63350079 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。
美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。

材質ポリカーボネイト樹脂 質量(g)211 寸法(cm)24 寸法(mm)240×115×240 容量(L)2.8 用途様々な調理に 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63350079 - 27579083 24cm ポリカーボネートクックボール エムテートリマツ ポリカーボネートクックボール エムテートリマツ 1個 659 税込725 ナショナルブランドの相当品です
63350079 - 20049138 R-10566 クックボール パール金属 クックボール パール金属 1個 929 税込1,022 ナショナルブランドの相当品です
63350079 - 10363123 PB-424 ポリカーボネイト クックボウル 千羽鶴印(エンテック) ポリカーボネイト クックボウル 千羽鶴印(エンテック) 1個 749 税込824 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
料理
サービス業

ガラス製のように重たくなくて、透明で軽くて、お手入れも楽でよいです。

対象商品:
63350054
2025-09-22
用途:
調理
飲食業

ボールを電子レンジに入れられるということが、ここまで便利だとは思いませんでした
あと透明なのも良い。重さを量る時に何気に便利です
小と大を購入しましたが、中サイズも欲しくなりました

2024-11-20
用途:
お菓子作り
その他業種

透明軽量で壊れにくいので便利です。
電子レンジにも対応しているので使い易いですが、少々軽すぎてこねる時は重たい方がいいのかなと思います。
総じて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63350063
2025-01-07
用途:
レンチン料理に
製造業

レンチンして、そのまま中で味付け等
大変便利です ガラスと違って軽いし、料理には良い大きさだと思います

対象商品:
63350079
2024-05-24
用途:
パン作り
ヘアースタジオDOUX 様 (サービス業)

パン作りに今までは柳宗理さんのガラスボウル蓋付きを使用してました
軽くて落としても割れなさそうだしお値段も良し サイズ違いを購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63350063
2024-07-12
用途:
趣味の菓子作りに
宮内建材 様

華奢かと思いましたが厚みもありしっかりしてました、後は泡立て器の後の傷がどんなもんか??

対象商品:
63350054
2024-02-07
用途:
お菓子作りに使用
フルーツカッティングラボ 様 (教育・研究機関)

一度にたくさんの種類を作るとき、丁度良い大きさで便利。熱にも強いのに透明で中の状態が確かめられていい。

対象商品:
63350063
2023-12-01
用途:
煮物野菜の下準備

根野菜をレンチンする時、軽くて耐熱性があるボールは、とても使い勝手が良いです。
収納もかさばらず、ガラスボールの出番が少なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする