トランシーバー 特定小電力

(125件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) (本体)ブラック×ブラック(イヤホンマイク)ブラック 注文コード63350149 品番M-20W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100〜200m)見通しの良い郊外(1〜2km)

種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6〜4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW (本体)ブラック×ブラック(イヤホンマイク)ブラック 用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 電源単3アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050〜422.300 送信電力(mW)10 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
注意
※うまく送受信ができない、設定できない等の不具合が生じた場合は、本体をリセットしてください。リセットは電源オフ状態で、MODE・電源ボタンの長押しで実施できます。
※本機は単3アルカリ電池や指定充電池以外ではご使用にならないでください。発火、発熱、破損の原因となります。
※電池の種類によってはサイズの関係で挿入できない場合があります。
※電池が液漏れを起こした場合は使用を止めてください。
※機器を分解、改造はしないでください。
※運転中の使用は絶対に行わないでください。
※湿度の高い場所での使用はおやめください。
※アンテナの先端が細くなっています。誤って目に差したりしないように注意してください。
※防水機能はついていません。
※日本国以外での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
スタッフ同士の情報共有
飲食業

電池box蓋が少し硬いかな?女の子のスタッフさんにはちょっと辛いかも

2024-12-25
用途:
工場内で使用。少し離れた作業員への連絡手段で使用しています。
製造業

使い勝手は特に問題無し。もう少し聞こえやすいと良いが、雑音が混ざる感じで聞こえる。

対象商品:
63350149
2024-02-18
用途:
めったに使わないけど、いざ必要な時に十分機能する製品
運輸・通信業

トランシーバーは年数回程度、現場で使用する機会があります。
ただ、使う時は連続10時間以上使います。
使用回数がわずかなので、充電バッテリー式ほど立派なものは必要ないですし、乾電池式なのですぐに電池交換ができるので、それで十分と感じています。(使用しないときは電池外しています)
通信品質は問題なし、シンプルな使いやすさに満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
63350149
2024-05-21
用途:
イベント
農・林・水産業

ノイズが少なく使いやすい。音量がもうちょっと欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
63350149
2023-08-05
用途:
駐車場の整理時使用
卸売・小売業

以前使用していたものより、軽量でシンプルで使いやすい。チャンネル数も、以前使用していたものと変わらない為、満足です。

対象商品:
89737444
2023-05-09
用途:
現場とレジャー用
建設業・工事業

開けた場所なら結構届きます。400mぐらい?
潮干狩り・スキー等で離れた時でも便利です。
ハンズフリー機能はイマイチ。しゃべり始めの1.5秒ぐらいが聞こえません。
ボタン押して使えば問題無いですが、当然片手がふさがります。
でもまあ価格からしたら全然OKですね。
小学生でも使い方教えれば普通に使えてます。

3人が参考にしています
対象商品:
63350149
2023-01-14
用途:
機械のメンテナンス時
北栄鉄工株式会社 様

3台目の購入です
操作も簡単で使いやすいです
3年程使っていますが、問題なく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
89737444
2022-08-18
用途:
車の誘導時
サービス業

安さに惹かれて購入しましたが、ちゃんと使えてます。
ただ他の方も書き込みされてますが、2点改善して頂きたいところがあり
@電池を入れる所を開けるのが大変で爪が折れそうになるぐらい硬い!
Aイヤホンを差し込むゴムのところが半開きになる
それを改善してくれれば使い方もシンプルなのでいいと思います。
他社のトランシバーともちゃんと通話できます!

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする