3枚刃 超硬ラジアスエンドミル ウェーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63351532 品番 PRC-3FREW8
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。

シャンク径(Φmm)8 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃長(mm)24 刃数3 全長(mm)75 被削材HRC65以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 刃径(Φmm)8 表面処理TiAlN コーナー半径(mm)1 公差(mm)(刃先)d≦120〜-0.02・12<d0〜-0.03 ねじれ角(°)40
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする