4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63352327 品番 PRC-T04M4L
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。
高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。

シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃長(mm)16 刃数4 全長(mm)60 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 刃径(Φmm)4 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120〜-0.02・12<d0〜-0.03 ねじれ角(°)45
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63352345
2021-07-03
用途:
切削加工
千葉精機製作所 様

ハイヘリで強くて仕上がりも申し分なしリーズナブルで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする