水口ゲート

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63352583 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。

材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS パイプ径(Φmm)75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55 用途水田の水位調整に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:2119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
田んぼ用の配管施工
その他業種

使い方は見たまんまで、単純で分かり易いのが良い
開け閉めもスムーズ
単純とは言っても自分で作るのは難しいのでこの価格で手に入るのは嬉しい

2025-03-19
用途:
水田の水口のメンテナンス

パイプとの合わせがキッチリしている。
価格以上の作りであり、お得感がある。

対象商品:
63352599
2025-03-14
用途:
水田のあぜ補修に伴う排水処理のため
植野農園 様 (農・林・水産業)

安価で品質は確かだと思います。構造も単純ですので使い勝手も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする