BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー・充電器
BOSCH(ボッシュ)の 充電器
充電器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63352784
品番
GAL12V-40
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
電源(V)
100V(50-60Hz)
適合バッテリー
ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリー
長さ(mm)
151
幅(mm)
115
高さ(mm)
72
用途
ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。
質量(g)
0.45
使用温度範囲(℃)
0〜+45
充電時間(分)
10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)