曜日別特売
- 靴ベラ ストラップ付 モノタロウ 63352863

- 靴ベラ ストラップ付 モノタロウ 63352863
- 靴ベラ ストラップ付 モノタロウ 63352863
モノタロウ

靴ベラ ストラップ付

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード63352863品番-
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製の靴ベラです。
フック掛けできるようストラップ付で便利です。

用途靴の脱ぎ履き材質ポリプロピレン幅(cm)約4.5(最大)全長(cm)約47
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火に近づけないでください。
※火の気のある場所や高温になる場所には保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63352863
2024-04-27
用途: 靴べらとして
サービス業

100円ショップで売ってるような値段で、ストラップがついてるタイプで見た目もおしゃれです。

対象商品 : 63352863
2023-11-22
用途: 従業員用 靴べら

地味でまったく高級感はないですが、会社で一般づかいするには丈夫そうで良いです。

2024-07-06
用途: 更衣室

ストラップが片側外れていたので119円の物を手間暇かけて交換するのも…と思いましたが初期不良で迅速に交換対応して頂きました。
代替え品が届き1日後使用ストラップが両方とも抜けているのがわかった従業員の誰がどの様に使って破損させたかわからないが、ストラップを止めているピンがΦ3なので自重には耐えられるがちょっとした荷重で破損します。
更に翌日私が使ったら先端が4ピースに割れました。
怪我しなく良かったです。素人考えですがロットや製造過程の問題では無く樹脂が固く弾性がない素材なので設計段階で素材選定を誤っていると思います。私は安物買いの銭失いで済みますが、地球からすれば環境破壊ヤメロ!!
だと思います。せめてもの償いでサーマルリサイクルします。ガラス製の靴べらの様に扱える方におすすめします。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 63352863
2022-06-30
用途: 事務所の来客用
サービス業

単価が安いわりにしっかりしているので、気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする