曜日別特売
DP-100 電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様) ヨシタケ 63352958

電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)15注文コード63352958品番DP-100
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2端子箱TN-1付質量(kg)1.4タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式寸法L(mm)70寸法H(mm)127電圧(V)AC200・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)Cv値4.5材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする