INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
緊急止水弁付横水栓(吐水口固定式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63353098
品番
LF-WJ38RQA-U
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)
13
使用地区
寒冷地
ハンドル
90°開閉
使用場所
屋内専用
仕様
逆止弁、ワンタッチ式、緊急止水、吐水口固定式