JAPPY
JAPPYの 電気測定
JAPPYの 検電器/検相器
JAPPYの 検電器
検相・検電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63353256
品番
VP-01U-JP
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
使用電圧範囲(V)
AC100〜1000
用途
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます
周波数(Hz)
45〜65
電源
単4乾電池(1.5V) × 2個
適合規格
IEC 61010-1 CAT.V 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.W 600V AC準拠
保護等級
IP53準拠
測定モード
検相モード、検電モード
オートパワーオフ
約5分
電池寿命
約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
商品説明動画
クリップ不要!触るだけの検相方式!VP-01U-JP
参考になった