- コンベックステープ モノタロウ 63353299 - コンベックステープ モノタロウ 63353299 - コンベックステープ モノタロウ 63353299 - コンベックステープ モノタロウ 63353299 - コンベックステープ モノタロウ 63353299

コンベックステープ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63353299 品番 -
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。

目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)12.5 テープ厚さ(mm)0.16 材質(テープ)炭素鋼 質量(g)約84 種類粘着テープ 用途作業台、機械などへの取り付け
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
装置の改良
製造業

装置の長さ設定目安用に使用、はさみで切れて貼り付けるだけの利便性が良いです。

2025-02-14
用途:
作業台に貼付し成果物のサイズ計測に使用
運輸・通信業

平らでそこまで厚みもないため作業の邪魔にもならず使い勝手が良い。粘着力もそれなりに強いのでその点も高評価。
初回20個の購入でしたが、使い勝手が良く応用が効くため追加で70個購入しました!
応用としては、ステンレス製で丈夫ですがカッターで切れた(力技でしたが)ので、計測が必要な作業場、あちこちに貼付し作業効率になりそうです。
価格も他と比較しても安価な点も大量購入の後押しになりました。

対象商品:
63353283
2025-05-14
用途:
自作アルミフレームカット治具

アルミフレームをチップソーでカットするための治具に貼り付けてました。
ストッパーとの干渉を考慮して厚みの薄いものを探していましたが、商品説明どおり薄かったので満足しています。

対象商品:
63353274
2023-06-16
用途:
実験時の位置決めに
ベスティパートナー 様 (製造業)

使いやすいです。
汎用性があるので、様々な場面で利用可能だと思います。

対象商品:
63353299
2023-04-22
用途:
古い切断機械のメモリに
製造業

年季の入った木工用機械はメモリが消えがちですのでこちらに更新しました。 はっきりとメモリが見えるのでとても作業がしやすくなり満足しています。

対象商品:
63353274
2024-03-11
用途:
机での作業時
製造業

机の端面に貼って、ちょっとした長さの確認時に使用しています。
もう少し裏面のテープの接着力が強くてもいいのかも?

対象商品:
63353299
2023-03-22
用途:
計測用

計測対象物に貼付 長期にわたり移動、沈下などの1mm単位で計測するときに使用しています
目盛も読みやすく重宝しています

対象商品:
63353283
2022-12-04
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

作業台に張り付けて電線の長さを測るのに使用しています。道具を出さなくてもすぐに測れるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする