PRC-SRSET スマルク スマートトルクハンドル 6本セット PROCHI(プロチ) 63353736

PRC-SRSET スマルク スマートトルクハンドル 6本セット PROCHI(プロチ) 63353736
PRC-SRSET スマルク スマートトルクハンドル 6本セット PROCHI(プロチ) 63353736

スマルク スマートトルクハンドル 6本セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード63353736品番PRC-SRSET
参考基準価格(税別)¥13,650販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。

用途
スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ(T6・7・8・9・10・15)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)、専用ケース
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする