PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の エンドミル
PROCHI(プロチ)の 超硬エンドミル
PROCHI(プロチ)の ボール超硬エンドミル
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63354402
品番
PRV-R300M2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
60
被削材
HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
刃径(Φmm)
6
表面処理
TiAlNコーティング
硬度HRC(刃部)
15〜40
ボール半径R(mm)
3
ねじれ角(°)
30
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。
※高速。高精度のマシニングセンターを利用した場合の切削条件表になります。
※最初にご使用の際に送り速度を切削条件表に表示のデータの半分で試し、状況が安定してから順次スピードを上げて作業してください。