2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63354454 品番 PRV-T01M2
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

加工時の刃先の磨耗を軽減します。

シャンク径(Φmm)4 材質超硬 刃長(mm)2 刃数2 全長(mm)50 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 刃径(Φmm)1 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15〜40 ねじれ角(°)35
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする