PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の エンドミル
PROCHI(プロチ)の 超硬エンドミル
PROCHI(プロチ)の スクエア超硬エンドミル
2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63354472
品番
PRV-T02M2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
50
被削材
HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
刃径(Φmm)
2
表面処理
TiAlNコーティング
硬度HRC(刃部)
15〜40
ねじれ角(°)
35
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。