網戸補修シート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) テープ幅(mm)100 注文コード63354804 品番RNS-02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで簡単補修!小さな虫をシャットアウト。
壊れやすい窓枠部分にも
風通しのよいメッシュタイプ。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 基材ファイバーグラス 粘着剤アクリル 用途網戸 シートサイズ(mm)100×100 主な用途補修用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※汚れ・水気を充分に拭き取ってからご使用ください。
※火気の側や高温になるところには使用しないでください。
※高層建物でご使用される場合は、落下すると危険ですので必ず安全を確認した上でご使用ください。
※室内温度8℃以上がご使用の目安です。
※温湿度の危険な変化や結露等により剥がれやすくなる場合がございます。
※貼り直しをすると粘着力が弱くなります。
※窓枠部分に貼る場合、窓枠の形状によって網戸補修シートがきれいに貼れず、浮いてしまい、虫などが室内に入る場合があります。
※貼りついたシートをはがすと、素材を傷めたり、のりが残る場合があります。
※火気、水気や高温になる場所は避け、幼児の手の届かない場所に保管してください。
※本製品の処分は地域の指示に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63354795
2024-03-18
用途:
網戸補修
その他業種

ベランダの無い高所の網戸張替は大変なので、少しの破れならこういったシートが助かります。

対象商品:
63354813
2022-07-08
用途:
金網製の網戸に使用
製造業

金網製の網戸が、ペットに依るためか破れが生じたため、補修用に購入。金網への接着性は良好ながら、粘着剤の粘りが少し気になる。

対象商品:
63354847
2020-06-12
用途:
別荘の窓用に
建設業・工事業

手軽に簡単に補修できて便利です。海外仕様の窓で網戸が外せません。なのでこの補修シートは大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする