高森コーキ
高森コーキの 掃除用具
高森コーキの スポンジ
高森コーキの スポンジたわし
ファイブストロングタワシ ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63354962
品番
PUT-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。
鍋、釜、フライパンなどのコゲ落としに。レンジ周り、流し台などの汚れ落としに。
長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
材質
ナイロン不織布(研磨剤入)+スポンジ
用途
鍋、釜、フライパン等
寸法(mm)
75×115
サイズ
S
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※漆器、プラスチックなどキズのつきやすいものにはご使用にならないでください。