エレフィールマットNV-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード63354988 品番SKY-40R
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。

用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。 幅(mm)910 厚さ(mm)1.5 グリーン 長さ(m)10 寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000 接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接地してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:541

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする