高森コーキ
高森コーキの 掃除用具
高森コーキの スポンジ
高森コーキの スポンジたわし
ファイブストロングタワシ ソフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63354996
品番
PUT-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。
ガラス、テフロン、シルバーストーン、ホーロー等、キズをつけずに汚れを落とします。
長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
材質
ナイロン不織布+スポンジ
用途
ガラス、テフロン、ホーロー等、キズつきやすい食器・調理器具用
寸法(mm)
90×150
サイズ
L
繰り返し・詰め替え
対応