アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電マット
エレフィールマット-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(7.5m)
注文コード
63354997
品番
SKY-25R
参考基準価格(税別)
¥69,750
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途
静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.0
色
グリーン
長さ(m)
7.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×7500
接地抵抗(Ω)
(EPA)10
6
≦R≦10
8
(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接地してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200