アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電マット
エレフィールフロアーR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
63355006
品番
SKY-20WR
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途
静電気対策エリアの床材として。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2.0
色
グリーン
長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL)(mm)
1820×10000
接地抵抗(Ω)
(EPA)1×10
5
≦R≦1×10
8
(IEC61340-4-1準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接地してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200