2/1より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC-100 エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入 三興化学工業 63356668 PVC-100 エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入 三興化学工業 63356668

エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63356668 品番 PVC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) 値下げ
449

素手感覚でご使用いただける極薄タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)16 材質塩化ビニール樹脂 透明 厚さ(mm)約0.08 機能極薄 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途軽作業・掃除・介護 仕様左右兼用、超極薄タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
使い易いです。
農・林・水産業

パウダーフリーですが使い易いです。農業に使用しております。

2025-12-04
用途:
掃除
サービス業

皮膚が弱いので、手荒れをふせぐのに役立っています。

対象商品:
63356677
2024-07-18
用途:
清掃
株式会社吉田製作所 様

パウダー付きなので装着は容易。激しい作業では破けることも多い。

対象商品:
63356668
2024-02-09
用途:
清掃作業時
製造業

機械設備のメンテナンスや清掃時、トイレ清掃時など、幅広い場面で便利に利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63356677
2023-04-14
用途:
仕事 レジなど
サービス業

値段も安くて 使いやすいし
手にフィットしてなかなかいいです

対象商品:
63356677
2022-11-18
用途:
作業用
建設業・工事業

安価で使いやすく、品質も良いので、リピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする