桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
0014-00 フライトブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63357614
品番
0014-00
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
S
分類
防寒
素材
ナイロン100%・裏:ポリエステル100%
色番
1