桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5506 防寒ベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
6L
色
ネイビー
注文コード
63357876
品番
5506
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
6L
素材
綿:100%(裏:ポリエステル)
色番
1
分類
防寒
色
ネイビー
種別
ベスト