桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5506 防寒ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
63357885
品番
5506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
素材
綿:100%(裏:ポリエステル)
色番
4
分類
防寒
色
ブラック
種別
ベスト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63357885
5506
45714726
5506
5506 防寒ベスト
桑和
1着
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました