桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5506 防寒ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63357989
品番
5506
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
サイズ
4L
素材
綿:100%(裏:ポリエステル)
色番
7
分類
防寒
色
グレー
種別
ベスト