桑和
0085-46 レッグサポーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
グレー
ブラック
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
63358059
品番
0085-46
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
LL
分類
夏物
素材
ナイロン82%・ポリウレタン18%
色番
7